{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 13,4 mm | |
Hossz | 25,5 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637029 9 | |
EAN / GTIN | 4062406060947 | |
Gyártó száma | 637029 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 024 darabszám azonnal szállítható
5,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
4,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
970 darabszám azonnal szállítható
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
893 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |