{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 23,4 mm | |
Hossz | 27 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637029 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061029 | |
Gyártó száma | 637029 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 030 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
805 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 23,4 mm | 23,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 27 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |