{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 18,4 mm | |
Hossz | 25,5 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637029 13 | |
EAN / GTIN | 4062406060985 | |
Gyártó száma | 637029 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
810 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 188 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 18,4 mm | 18,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 25,5 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |