Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 37 darabos 12

Cikkszám: 634799 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-10 mm
    Csomagolás ABS műanyag doboz
    Hossz 510 mm
    Szélesség 294 mm
    Magasság 61 mm
    Profil 12-szög dugókulcs; Hatszögkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Dugókulcs TORX® csavarokhoz
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 634799 12
    EAN / GTIN 4062406060787
    Gyártó száma 634799 12

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
    Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, külső Torx®-hoz M4 − M12 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M5 − M12 menettel, belső Torx®-hoz M3 − M8 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek, 12-szög: 11 db 637029 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret
    Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret
    6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 637629 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
    Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
    Hajtószár: 1 db 635729 sz.
    Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret
    Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.
    Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Figyelem:

    A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz