{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
6-szög dugókulcs profil | Surfacedrive | |
Szabvány | DIN 3124 | |
colos méretekhez (amerikai méretek) | 7/32 coll; 15/64 coll | |
Profil oldali ⌀ | 9,3 mm | |
Hossz | 24,8 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631225 6 | |
EAN / GTIN | 4045197497017 | |
Gyártó száma | 631225 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 398 darabszám azonnal szállítható
3,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 431 darabszám azonnal szállítható
2,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 129 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 645 darabszám azonnal szállítható
3,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |