{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 16,8 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631020 12 | |
EAN / GTIN | 4045197161857 | |
Gyártó száma | 631020 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható
2,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 267 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 891 darabszám azonnal szállítható
4,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
747 darabszám azonnal szállítható
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |