{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 19,6 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631020 14 | |
EAN / GTIN | 4045197598509 | |
Gyártó száma | 631020 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 282 darabszám azonnal szállítható
4,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 169 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
3,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
3,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |