V4A rozsdamentes acél Akna létra 400mm szabad szélesség 15 lépcsőfokok

Cikkszám: 63015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Aknalétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63015
    EAN / GTIN 4031405630154
    Gyártó száma 063015

    Leírás

    Leírás:

    • Festett és passzivált
    • Szabad szélesség 400 mm
    • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
    • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
    • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 440 mm
    • Oszlop szélessége: 20 mm
    • Oszlop magassága: 50 mm
    • Vezeték hossza: 4200 mm
    • Tiszta szélesség: 400 mm
    • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépések/fokok száma: 15 fok
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz