Perforált lépcsősor rozsdamentes acél V4A

Cikkszám: 19120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19120
    EAN / GTIN 4031405191204
    Gyártó száma 019120
    L-szám L90110 878

    Leírás

    Leírás:

    • Futófelület szélessége 30 mm, lyuk Ø 6 mm
    • Csak meghatározott hosszúságban kapható
    • Kapható fényes acélból vagy rozsdamentes acélból 1.4571

    Jellemző:

    • Hossz: 400 mm
    • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépés/fok mélysége: 29 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz