Négyszög betét 0-7

Cikkszám: 629600 0-7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Négyszög típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Speciális acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R0-VKT7
Négyszög 7 mm
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Négyszög betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629600 0-7
EAN / GTIN 2050001013910
Gyártó száma 6705671

Leírás

Alapanyag:

Speciális acél, edzett.

Alkalmazható:

Hajtószár 629400 sz.: 0 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz