Négyszög betét 3-20

Cikkszám: 629600 3-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Négyszög típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Speciális acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R3-VKT20
Négyszög 20 mm
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Négyszög betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629600 3-20
EAN / GTIN 2050001011121
Gyártó száma 6705810

Leírás

Alapanyag:

Speciális acél, edzett.

Alkalmazható:

Hajtószár 629400 sz.: 3 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz