Univerzális hajtószár, kompletten négyszög betétekkel 0K

Cikkszám: 629410 0K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése RS0 / DIN
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629410 0K
EAN / GTIN 2050001017390
Gyártó száma 6705156

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolható jobbos, balos húzásra, vagy reteszelhető a racsni fején található átváltóval. Minden hajtásalkatrész edzett. Kar precíziós acélcsőből. A cserélhető négyszög betéteket a csavarozott házfedél biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Speciális acél, barnított felület, fényes nyél.

Tartalma:

1 db 629400 sz. univerzális racsni: 0 méret
1-1 db 629600 sz. négyszög betét: 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11 méret

Tartalom:

1 db 0 méretű racsni 8 betéttel és 1 csavarhúzóval acéllemez dobozban műanyag betéttel.