Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott, Hatszög: 5/32coll

Cikkszám: 627170 5/32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5/32 coll
Szárhossz 136×26 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627170 5/32
EAN / GTIN 7610733203857
Gyártó száma 212Z.L 5/32

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület (1/20 méret barnított). Enyhén letört élek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz