Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 1/20 coll

Cikkszám: 627170 1/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/20 coll
Szárhossz 71×13 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627170 1/20
EAN / GTIN 7610733203789
Gyártó száma 212Z.L 1/20

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület (1/20 méret barnított). Enyhén letört élek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 1/20 coll

Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 1/20 coll

érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
4,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 072 darabszám azonnal szállítható
0,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
1,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
1,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög csavarhúzó 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Felület foszfátozott
Hatszög 1/20 coll 1/20 coll 1/20 coll 1/20 coll
Alapanyag Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Szárhossz 71×13 mm 41×13 mm 81×13 mm 75×11 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz