Hajlított hatszögkulcs készlet colos, krómozott 12Z

Cikkszám: 627331 12Z
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csavarhúzók száma 12
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Színjelölés nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627331 12Z
    EAN / GTIN 7610733201631
    Gyártó száma 212Z.LH-12

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
    PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület (1/20 méret barnított), enyhén letört élek.

    Tartalma:

    1-1 db 627170 sz. hajlított kulcs: 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 méret
    Tárolás: Műanyag tartó

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz