Hajlított hatszögkulcs, hosszú nikkelezett 5 mm

Cikkszám: 626105 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
552 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 165×33 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626105 5
EAN / GTIN 4045197921611
Gyártó száma 626105 5

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Nikkelezett felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626108 sz. és 626128 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz