Hajlított hatszögkulcs, hosszú nikkelezett, Hatszög: 10mm

Cikkszám: 626105 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
844 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 234×50 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626105 10
EAN / GTIN 4045197921666
Gyártó száma 626105 10

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Nikkelezett felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (626108 sz. és 626128 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs, hosszú nikkelezett, Hatszög: 10mm

Hajlított hatszögkulcs, hosszú nikkelezett, Hatszög: 10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
844 darabszám azonnal szállítható
3,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 350 darabszám azonnal szállítható
2,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
1,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
574 darabszám azonnal szállítható
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
6,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Szárhossz 234×50 mm 122×50 mm 122×50 mm 234×50 mm 219×40 mm 125×36 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz