Hajlított hatszögkulcs készlet nikkelezett 11

Cikkszám: 626106 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 11
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626106 11
EAN / GTIN 4045197921734
Gyártó száma 626106 11

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Nikkelezett felület.

Tartalma:

1-1 db 626105 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626108 sz. és 626128 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz