Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 4mm

Cikkszám: 626038 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 065 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Szárhossz 74×29 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626038 4
EAN / GTIN 4045197921345
Gyártó száma 626038 4

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.
Mangán-foszfátozott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (626039 sz. és 626042 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 4mm

Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 065 darabszám azonnal szállítható
0,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 036 darabszám azonnal szállítható
0,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 156 darabszám azonnal szállítható
1,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható
0,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
3,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
2,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Szárhossz 74×29 mm 74×29 mm 144×29 mm 144×29 mm 140×25 mm 80×22 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz