Hajlított hatszögkulcs foszfátozott 0,7 mm

Cikkszám: 626038 0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 0,7 mm
Szárhossz 33×7 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Gyártó száma 626038 0,7

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.
Mangán-foszfátozott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz