Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 3mm

Cikkszám: 626038 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 071 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Szárhossz 66×23 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626038 3
EAN / GTIN 4045197921338
Gyártó száma 626038 3

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.
Mangán-foszfátozott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok colos méretekben is kaphatóak (626039 sz. és 626042 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 3mm

Hajlított hatszögkulcs foszfátozott, Hatszög: 3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
7 071 darabszám azonnal szállítható
0,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 707 darabszám azonnal szállítható
0,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 144 darabszám azonnal szállítható
0,83 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 554 darabszám azonnal szállítható
0,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
3,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
2,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Szárhossz 66×23 mm 66×23 mm 129×23 mm 129×23 mm 126×20 mm 71×20 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz