{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Torx® profil | TX25 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 230 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Penge anyaga | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625754 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733064151 | |
Gyártó száma | 5400.25-125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt, Torx® profil: TX25
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
11,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 230 mm | 187 mm |
Pengehossz | 125 mm | 80 mm |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |