Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt, Torx® profil: TX15

Cikkszám: 625754 TX15
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Torx® profil TX15
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 175 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális ötvözet
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625754 TX15
EAN / GTIN 7610733064137
Gyártó száma 5400.15-80

Leírás

Kivitel:

Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz