Villanyszerelő csavarhúzó készlet Torx®-hoz, Classic teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 7

Cikkszám: 625756 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 7
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625756 7
EAN / GTIN 7610733064175
Gyártó száma 5450.

Leírás

Kivitel:

Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 625754 sz.: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz