Csavarhúzó Torx®-hoz TX8

Cikkszám: 625701 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX8
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 147 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Nyél anyaga Többkomponenses műanyag
Felület Krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625701 TX8
EAN / GTIN 4045197950611
Gyártó száma 625701 TX8

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból, krómozott felület, ChromTop hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz