Csavarhúzó Torx®-hoz, Torx® profil: TX27

Cikkszám: 625701 TX27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX27
Pengehossz 115 mm
Teljes hossz 222 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Nyél anyaga Többkomponenses műanyag
Felület Krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625701 TX27
EAN / GTIN 4045197950673
Gyártó száma 625701 TX27

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból, krómozott felület, ChromTop hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz