Csavarhúzó Torx®-hoz TX40

Cikkszám: 625500 TX40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX®
Torx® profil TX40
Pengehossz 130 mm
Teljes hossz 242 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Nyél anyaga Ütésálló műanyag integrált puha felületekkel
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625500 TX40
EAN / GTIN 4013288004284
Gyártó száma 05028020001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx®-hoz  TX40

Csavarhúzó Torx®-hoz TX40

érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
16,27 €
9,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 242 260 250 260
Pengehossz 130 140 130 140
Nyél anyaga Ütésálló műanyag integrált puha felületekkel 2K-Haptoprene Többkomponenses műanyag 2K-Haptoprene
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél Króm-vanádium speciális acél Króm-vanádium speciális acél
Torx® profil TX40 TX40 TX40 TX40
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz