Csavarhúzó Torx®-hoz, Torx® profil: TX10

Cikkszám: 625500 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX®
Torx® profil TX10
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 161 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Nyél anyaga Ütésálló műanyag integrált puha felületekkel
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625500 TX10
EAN / GTIN 4013288004222
Gyártó száma 05028005001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz