Csavarhúzó Torx®-hoz TX25

Cikkszám: 625500 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 367 TORX®
    Torx® profil TX25
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 205 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
    Nyél anyaga Ütésálló műanyag integrált puha felületekkel
    Felület Matt krómozott
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625500 TX25
    EAN / GTIN 4013288004253
    Gyártó száma 05028012001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz