Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel, Torx® profil: TX20

Cikkszám: 625332 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX20
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 200 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Tartó funkció nem
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625332 TX20
EAN / GTIN 4067263012931
Gyártó száma 625332 TX20

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz