Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel TX15/200

Cikkszám: 625332 TX15/200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX15
    Pengehossz 200 mm
    Teljes hossz 295 mm
    Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
    Tartó funkció nem
    Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
    Nyél anyaga 2K-Haptoprene
    Felület Nikkelezett és krómozott
    heggyel fekete
    Forgatható sapka nem
    Gömbvégű fej nem
    Furat a Torx® profilban igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625332 TX15/200
    EAN / GTIN 4067263012924
    Gyártó száma 625332 TX15/200

    Leírás

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

    Vorteil:

    Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Nyomtatványok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospektusok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promóciók

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz