{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX20 | |
Pengehossz | 250 mm | |
Teljes hossz | 350 mm | |
Profil | Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz | |
Tartó funkció | nem | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
heggyel | fekete | |
Forgatható sapka | nem | |
Gömbvégű fej | nem | |
Furat a Torx® profilban | igen | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625332 TX20/250 | |
EAN / GTIN | 4067263012948 | |
Gyártó száma | 625332 TX20/250 |