{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX25 | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 187 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | Haptoprene | |
Szár kivitele | kerek | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
heggyel | fekete | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625152 TX25 | |
EAN / GTIN | 4067263012818 | |
Gyártó száma | 625152 TX25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal, Torx® profil: TX25
érdeklődés szerint
Raktáron
800 darabszám azonnal szállítható
9,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
909 darabszám azonnal szállítható
6,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható
8,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 187 mm | 125 mm | 225 mm |
Pengehossz | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |