{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SoftFinish® electric | |
Kulcsnyílás | 5,5 mm | |
Szabvány | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 236 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4010995008567 | |
Gyártó száma | 00856 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
12,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
532 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 236 mm | 212 mm |
Gyártó jelölése | SoftFinish® electric | |
Pengehossz | 125 mm | 125 mm |
Szabvány | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 |
Kulcsnyílás | 5,5 mm | 5,5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |