{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SoftFinish® electric | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Szabvány | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 243 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622500 10 | |
EAN / GTIN | 4010995008611 | |
Gyártó száma | 00861 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
15,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
597 darabszám azonnal szállítható
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
478 darabszám azonnal szállítható
7,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 243 mm | 232 mm | 157 mm |
Gyártó jelölése | SoftFinish® electric | ||
Pengehossz | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Szabvány | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |