{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SoftFinish® electric | |
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 243 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622500 13 | |
EAN / GTIN | 4010995008642 | |
Gyártó száma | 00864 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
21,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Pengehossz | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |