{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyíláshoz | 60 mm - 85 mm | |
Hossz | 860 mm | |
Belső cső ⌀ | 30 mm | |
Külső cső ⌀ | 38 mm | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Hosszabbító szár |
Cikkszám | 618600 860 | |
EAN / GTIN | 4010886604892 | |
Gyártó száma | 8781 / 440 GR IV |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hosszabbító szár, Hossz: 860mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
51,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsnyíláshoz | 60 mm - 85 mm | 60 mm - 85 mm |
Hossz | 860 mm | 860 mm |
Felület | krómozott | Krómozott |
Külső cső ⌀ | 38 mm | 36 mm |
Belső cső ⌀ | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Hosszabbító szár | Hosszabbító szár |