{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyíláshoz | 46 mm - 55 mm | |
Hossz | 760 mm | |
Belső cső ⌀ | 25 mm | |
Külső cső ⌀ | 32 mm | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Hosszabbító szár |
Cikkszám | 618600 760 | |
EAN / GTIN | 4010886604885 | |
Gyártó száma | 8771 / 440 GR III |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hosszabbító szár, Hossz: 760mm
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsnyíláshoz | 46 mm - 55 mm | 46 mm - 55 mm |
Hossz | 760 mm | 760 mm |
Felület | krómozott | Krómozott |
Külső cső ⌀ | 32 mm | 31,5 mm |
Belső cső ⌀ | 25 mm | 25,5 mm |
Termék fajtája | Hosszabbító szár | Hosszabbító szár |