{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyíláshoz | 32 mm - 41 mm | |
Hossz | 610 mm | |
Belső cső ⌀ | 22 mm | |
Külső cső ⌀ | 27 mm | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Hosszabbító szár |
Cikkszám | 618600 610 | |
EAN / GTIN | 4010886604878 | |
Gyártó száma | 8761 / 440 GR II |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hosszabbító szár, Hossz: 610mm
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható
31,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
26,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsnyíláshoz | 32 mm - 41 mm | 32 mm - 41 mm |
Hossz | 610 mm | 610 mm |
Felület | krómozott | Krómozott |
Külső cső ⌀ | 27 mm | 28 mm |
Belső cső ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Termék fajtája | Hosszabbító szár | Hosszabbító szár |