Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6160-1CTCAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6160-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193066
Gyártó száma 6160-1CTCAL
L-szám L60140 4610

Leírás

Leírás:

  • A legnagyobb nyomatékértékekhez
  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • ± a skála értékének 3%-os pontossága (6170-1CT ± 4%) (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Ipari hegymászók számára
  • Szélturbinákon, hajógyárakban, a légi közlekedésben és a nehéziparban, a haszongépjármű-ágazatban stb. történő felhasználás
  • A kioldószerszámmal 2 részre (6170-1CT 3 részre) bontható
  • A csomag tartalmaz egy zsebet a biztonságos tároláshoz és a kézen vagy a háton való szállításhoz
  • A gyorsmeghúzás csak racsnis tengellyel lehetséges, a nyomatékmeghúzás csak teljes csavarkulccsal lehetséges
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
    • Optikai (jelgombbal rendelkező típusok)
  • 2 komponensű fogantyú a jobb haptika érdekében
  • Egyszerűsített zár a nyomatékérték beállításához
  • Vizuális ablak az interlock vizuális vezérléséhez
  • 4 színes kódoló gyűrű (piros, sárga, zöld, fekete) a személyre szabáshoz vagy speciális munkafolyamatokhoz
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 2455 mm
  • Nm min-max: 600 – 1600 Nm
  • Tolerancia: 3%
  • Skála (Nm): 5 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 26,1–70,1 kg.
  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • A fej vastagsága: 36 mm
  • Fejszélesség b: 77 mm
Kalibrálás a ház szabványa szerint
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz