Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 1116/8N
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1116/8N
    EAN / GTIN 4000896003235
    Gyártó száma 1116/8N
    L-szám 656051 1

    Leírás

    Leírás:

    • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék 25 = 1″ külső négyszög, amely a következőkből áll:
      Sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ rögzítőelem ∙ racsnis kerék
      cserélhető racsnis HAZET 1116 nyomatékkulcs HAZET
      6160-1CT ∙ 6170-1CT
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,64 kg.
    • Kézi működtetéshez

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz