Csere készlet, csavarzár

Cikkszám: 6144-01/3
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6144-01/3
EAN / GTIN 4000896025527
Gyártó száma 6144-01/3
L-szám L60140 759
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet forgócsapos zárhoz , amely a következőkből áll:
    Forgózár ∙ zárrugó és hengercsavar
    a nyomatékkulcs HAZET BJ. → 2013 6132-1CT ∙ 6143-1 ∙CT ∙ 6144-1CT ∙ 6145-1CT ∙ 6150-1CT ∙ 6160-1CT 6243-6170CT ∙ 6244-1CT ∙ 6245-1CT ∙ 6146-1CT ∙ 6246-1CT 6294-1CT ∙ 6295-1 1CT ∙

    1 6296-1CT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz