{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 337 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197385529 | |
Gyártó száma | 615900 24X27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított 24X27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 297 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 759 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 337 | 337 | 258 |
Kulcsnyílás 1 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás 2 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 | 36 | 42,4 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 | 40 | 46,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |