Kettős csillagkulcs, hajlított 12X14 mm

Cikkszám: 615900 12X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 12 mm
Kulcsnyílás 2 14 mm
Kulcs hossza L 216 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 20 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615900 12X14
EAN / GTIN 4045197385390
Gyártó száma 615900 12X14

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz