{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Kulcs hossza L | 315 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Gyártó száma | 41042123 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 21X23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
5,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
759 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 315 | 325 | 325 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás 2 | 23 | 23 | 23 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 | 32 | 32 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 | 35 | 35 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |