Kettős csillagkulcs, hajlított, 20X22 mm

Cikkszám: 615000 20X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 1 20 mm
    Kulcsnyílás 2 22 mm
    Kulcs hossza L 300 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 31 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 34 mm
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 615000 20X22
    EAN / GTIN 4018754021017
    Gyártó száma 41042022

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
    Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal.

    Előny:

    AS-Drive profil:
    • A csavarok oldalát fogja meg.
    • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
    • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
    • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
    • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

    Szabvány:

    DIN 838 / ISO 3318

    Alapanyag:

    Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Kettős csillagkulcs, hajlított,  20X22 mm

    Kettős csillagkulcs, hajlított, 20X22 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    65 darabszám azonnal szállítható
    20,60 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    50 darabszám azonnal szállítható
    10,10 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    982 darabszám azonnal szállítható
    10,51 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Kulcs hossza L 300 318 318
    Kulcsnyílás 1 20 20 20
    Kulcsnyílás 2 22 22 22
    Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 31 31 31
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 34 34 34
    Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz