JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 18mm

Cikkszám: 614870 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6000 Joker
Kulcsnyílás 18 mm
Kulcs hossza L 235 mm
Pofaszélesség b 39 mm
Pofamagasság h1 9 mm
Gyűrűmagasság h2 11 mm
Gyűrű ⌀ D 33,8 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 80
Utánfogási szög 4,5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614870 18
EAN / GTIN 4013288212658
Gyártó száma 05073278001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 18mm

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 18mm

érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
41,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 510 darabszám azonnal szállítható
18,54 €
4,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
605 darabszám azonnal szállítható
30,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
18,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
914 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 709 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
496 darabszám azonnal szállítható
24,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 392 darabszám azonnal szállítható
19,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Utánfogási szög 4,5 fok 5 fok 5 fok 5 fok 5 fok 5 fok 5 fok 5 fok
Gyűrű ⌀ D 33,8 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus metrikus
Alapanyag Króm molibdén acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Pofaszélesség b 39 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,6 mm 38,4 mm 38,4 mm 39,5 mm
Pofamagasság h1 9 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 7,4 mm 7,4 mm 6,7 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz