JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs 16 mm

Cikkszám: 614870 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 6000 Joker
    Kulcsnyílás 16 mm
    Kulcs hossza L 212 mm
    Pofaszélesség b 35 mm
    Pofamagasság h1 8,2 mm
    Gyűrűmagasság h2 10,5 mm
    Gyűrű ⌀ D 32,7 mm
    Csillag helyzete 0 fok
    Fogak száma 80
    Utánfogási szög 4,5 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm molibdén acél
    Felület Matt krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Racsni, irányváltós nem
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614870 16
    EAN / GTIN 4013288212672
    Gyártó száma 05073276001

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz