JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 614870 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6000 Joker
Kulcsnyílás 10 mm
Kulcs hossza L 159 mm
Pofaszélesség b 22 mm
Pofamagasság h1 5,5 mm
Gyűrűmagasság h2 7,2 mm
Gyűrű ⌀ D 21 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 80
Utánfogási szög 4,5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614870 10
EAN / GTIN 4013288165268
Gyártó száma 05073270001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.