{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcs hossza L | 275 mm | |
Pofaszélesség b | 43,5 mm | |
Pofamagasság h1 | 9 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 12,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 38 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | krómozott | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614853 21 | |
EAN / GTIN | 4018754320172 | |
Gyártó száma | 41172121 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs átkapcsolható, 15°-ban hajlított 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
771 darabszám azonnal szállítható
25,96 €
8,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
47,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
27,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Kulcs hossza L | 275 mm | 286 mm | 286 mm | 273 mm | 286 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Pofaszélesség b | 43,5 mm | 45,7 mm | 45,7 mm | 46,4 mm | 46,7 mm |
Gyűrűmagasság h2 | 12,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Pofamagasság h1 | 9 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |